Assmann Electronic - Câble de raccordement DVI DVI(24+1), 2x ferrite M/F 2m, DVI-D Dual Link noir - AK-320101-020-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DVI

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câbles et adaptateurs - DVI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032298311

Réf. Sonepar

00233212087

Réf. Fournisseur

AK-320101-020-S

Marque

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DVI

longueur:

2 m

Full HD à liaison double