Assmann Electronic - Câble d'extension audio, stéréo 3,5 mm M/F, 1,50 m, 2 x 0,10/10, noir - DB-510200-015-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032384014

Réf. Sonepar

00233004076

Réf. Fournisseur

DB-510200-015-S

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

1.5 m

Câble audio stéréo pour l'extension des câbles de casque ou de haut-parleur de 3,5 mm