Assmann Electronic - Câble DVI (24+5) - HD15, 2x ferrite mâle/femelle, 2.0m, DVI-I Dual Link, noir - AK-320300-020-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - DVI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câbles et adaptateurs - DVI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032298526
Réf. Sonepar
00233212088
Réf. Fournisseur
AK-320300-020-S
Marque
Assmann Electronic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
DVI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
longueur:
2 m




