Assmann Electronic - Câble en Y écran VGA, HD15 - 2xHD15 mâle/femelle, 0.2m, passif, or, noir - AK-310400-002-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - D-Sub
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
longueur - 0.2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câbles et adaptateurs - VGA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032287209
Réf. Sonepar
00233000196
Réf. Fournisseur
AK-310400-002-S
Marque
Assmann Electronic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
D-Sub
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
longueur:
0.2 m