Assmann Electronic - Câble FO MPO-MPO femelle APC OS2, SM 09/125 µ, 2m, APC, méthode A, jaune/vert - DK-2966-02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM2
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - MPO-F
longueur - 1 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MPO Patch Cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032345169
Réf. Sonepar
00233003710
Réf. Fournisseur
DK-2966-02
Marque
Assmann Electronic
catégorie:
OM2
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
MPO-F
longueur:
1 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
orange
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non


