fin de vie

Assmann Electronic - Cable Management Box Set, black Size: S, M, L - DA-90510

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Cable Management Box Set, black Size: S, M, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 406 mm

  • largeur - 156 mm

  • profondeur - 134 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032477044

Réf. Sonepar

00233247704

Réf. Fournisseur

DA-90510

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

longueur:

406 mm

largeur:

156 mm

profondeur:

134 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9005

Cable Management Box Set, black Size: S, M, L