Assmann Electronic - Câble patch CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, longueur 3 m, couleur noir - DK-1644-030/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble de brassage (confectionné)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032321880
Réf. Sonepar
00233001977
Réf. Fournisseur
DK-1644-030/BL
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
27
brochage:
1:1
valeur NVP:
76 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui