Assmann Electronic - Câble réseau CAT6A S-FTP,Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur bleu - DK-1644-A-0025/B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 0.25 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble de brassage (confectionné)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032326892
Réf. Sonepar
00233002032
Réf. Fournisseur
DK-1644-A-0025/B
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.25 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
valeur NVP:
76 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non