Assmann Electronic - Câble réseau CAT6A S-FTP,Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur noir - DK-1644-A-0025/BL

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble réseau CAT6A S-FTP,Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.25 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble de brassage (confectionné)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032327127

Réf. Sonepar

00233002033

Réf. Fournisseur

DK-1644-A-0025/BL

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.25 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

76 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.