Assmann Electronic - Câble USB 2.0 Hub, 4 ports 4x USB A/F, 1xUSB A male, DC 2.5mm pour option. PSU - DA-70216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-A - 4
nombre de ports USB-B - 0
nombre de ports en série - 0
nombre de ports parallèles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires et composants USB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032284062
Réf. Sonepar
00233228406
Réf. Fournisseur
DA-70216
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
type de construction:
appareil de table (à poser)
nombre de ports USB-A:
4
nombre de ports USB-B:
0
nombre de ports en série:
0
nombre de ports parallèles:
0