Assmann Electronic - CâbleCAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, longueur 3 m, 10 pièces, couleur vert - DK-1644-030-G-10

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - CâbleCAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, longueur 3 m, 10 pièces, couleur vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble de brassage (confectionné)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032441939

Réf. Sonepar

00233244193

Réf. Fournisseur

DK-1644-030-G-10

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

27

brochage:

1:1

valeur NVP:

69 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble de liaison CAT 6 S/FTP