Assmann Electronic - Cache 1U, 10 pouces 45 x 255 x 10 mm, gris (RAL 7035) - DN-10-BPN-01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
hauteur - 255 mm
adapté à la largeur de boîtier - 312 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016032475903
Réf. Sonepar
00233247590
Réf. Fournisseur
DN-10-BPN-01
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
largeur:
45 mm
hauteur:
255 mm
adapté à la largeur de boîtier:
312 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre