Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Cache 1U, 10 pouces 45 x 255 x 10 mm, noir (RAL 9005) - DN-10-BPN-01-B

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Cache 1U, 10 pouces 45 x 255 x 10 mm, noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 45 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 312 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032475910

Réf. Sonepar

00233247591

Réf. Fournisseur

DN-10-BPN-01-B

Marque

Assmann Electronic

largeur:

255 mm

hauteur:

45 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

312 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Optimal pour couvrir les unités de hauteur inutilisées dans l'armoire réseau de 254 mm (10 pouces)