Assmann Electronic - Cache frontal FO, 1UH, fermeture rapide 24x LC DX SC SX E2000 SX vertical gris - DN-96207-QL

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • avec plaque frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage 19" LWL - non équipé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032458418

Réf. Sonepar

00233245841

Réf. Fournisseur

DN-96207-QL

Marque

Assmann Electronic

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

finition APC:

Non

couleur:

gris

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

430 mm

profondeur:

15 mm

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.