Assmann Electronic - CAT6 U-UTP, 250 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, bobine 500m, sx, violet - DK-1614-VH-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.259 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032442141
Réf. Sonepar
00233244214
Réf. Fournisseur
DK-1614-VH-5
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
section nominale du conducteur:
0.259 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.573 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
diamètre externe approx.:
60.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
U/UTP
duplex:
Non