Assmann Electronic - CAT6 U-UTP brut, AWG 26/7, LSZH Simplex, 305m, boîte, gris - DK-1613-P-305

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - CAT6 U-UTP brut, AWG 26/7, LSZH Simplex, 305m, boîte, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 305 m

  • type de connecteur raccordement 1 - sans

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble de brassage (câble brut)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032425946

Réf. Sonepar

00233242594

Réf. Fournisseur

DK-1613-P-305

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

305 m

type de connecteur raccordement 1:

sans

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

valeur NVP:

67 %

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.