Assmann Electronic - CAT7 S-FTP, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 100m anneau, DX, orange - DK-1743-VH-D-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2552 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032392118

Réf. Sonepar

00233004193

Réf. Fournisseur

DK-1743-VH-D-1

Marque

Assmann Electronic

section nominale du conducteur:

0.2552 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

7

couleur de gaine:

orange

élément de câblage:

pairs

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...50 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.