Assmann Electronic - CAT7 S-FTP, carton 305m, AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, blanc RAL9003 - DK-1743-VH-305-MF-W

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - CAT7 S-FTP, carton 305m, AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, blanc  RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.48 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032454557

Réf. Sonepar

00233245455

Réf. Fournisseur

DK-1743-VH-305-MF-W

Marque

Assmann Electronic

section nominale du conducteur:

0.48 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

autre

catégorie:

7

couleur de gaine:

blanc

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

23 mm

nombre d'éléments de câblage:

0

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

58.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...50 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.