Assmann Electronic - CAT7A S-FTP, 1 500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 22/1, bobine 500 m, Dx, jaune - DK-1745-A-VH-D-5

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - CAT7A S-FTP, 1 500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 22/1, bobine 500 m, Dx, jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032435945

Réf. Sonepar

00233243594

Réf. Fournisseur

DK-1745-A-VH-D-5

Marque

Assmann Electronic

Le câble d'installation CAT 7A S/FTP 4x2x AWG22/1 jusque 1000 MHz. La gaine de câble sans halogène est aux normes IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 et CPR Euroklasse B2ca. Conforme aux normes ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.