Assmann Electronic - CAT7A S-FTP, 1500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 22/1, bobine 1000 m, Sx, jaune - DK-1745-A-VH-10

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - CAT7A S-FTP, 1500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 22/1, bobine 1000 m, Sx, jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032435938

Réf. Sonepar

00233243593

Réf. Fournisseur

DK-1745-A-VH-10

Marque

Assmann Electronic

Le câble d'installation CAT 7A S/FTP 4x2x AWG22/1 jusque 1000 MHz. La gaine de câble sans halogène est aux normes IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 et CPR Euroklasse B2ca. Conforme aux normes ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.