Assmann Electronic - Coffret mural 12U, extérieur, IP55 713x600x600 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 12U-6/6-I-OD

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boîtier mural 19" - Outdoor (IP55)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032362159

Réf. Sonepar

00233003746

Réf. Fournisseur

DN-19 12U-6/6-I-OD

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

100 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

713 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

trois points

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Les boîtiers pour l?extérieur IP55 DIGITUS® ont été fabriqués pour des applications industrielles. Avec protection contre l?eau et la poussière selon la classe de protection IP55.