Assmann Electronic - Coffret mural 19" 9U, SOHO PRO porte perforée, 460 x 540 x 400 mm, gris - DN-49209

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

  • largeur - 540 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boîtier mural 19" - non monté

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032499022

Réf. Sonepar

00233004230

Réf. Fournisseur

DN-49209

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

7

largeur:

540 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

370 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

La série de boîtiers muraux SOHO PRO de DIGITUS® se caractérise par une livraison efficace en flatpack optimisé et une installation particulièrement conviviale.