Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Coffret mural 7U, SOHO, non monté 370x540x400 mm, porte vitrée, noir (RAL 9005) - DN-19 07-U-S-SW

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Coffret mural 7U, SOHO, non monté 370x540x400 mm, porte vitrée, noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

  • largeur - 540 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boîtier mural 19" - non monté

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032257592

Réf. Sonepar

00233003740

Réf. Fournisseur

DN-19 07-U-S-SW

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

7

largeur:

540 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

370 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

verre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Le boîtier mural DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l?infrastructure informatique.