Assmann Electronic - Coffret mural 9U, extérieur, IP55 579x600x450 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 09U-I-OD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
largeur - 600 mm
profondeur - 450 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier mural 19" - Outdoor (IP55)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032360988
Réf. Sonepar
00233003742
Réf. Fournisseur
DN-19 09U-I-OD
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
600 mm
profondeur:
450 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP55
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
100 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
579 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre







