Assmann Electronic - Coffret mural, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3U rotatif, 2U fixe, gris - DN-19 04U-PB

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 474 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boîtier mural 19" - monté

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032200109

Réf. Sonepar

00233220010

Réf. Fournisseur

DN-19 04U-PB

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

largeur:

500 mm

profondeur:

474 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

30 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

145 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Les boîtiers muraux DIGITUS® ont été fabriqués, conçus et développés pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.