Assmann Electronic - Coffret mural, SOHO, Slim, 156x525x475mm 3U rotatives, 2U fixes, noir - DN-19 04U-PB-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
largeur - 500 mm
profondeur - 474 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032345282
Réf. Sonepar
00233234528
Réf. Fournisseur
DN-19 04U-PB-B
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
largeur:
500 mm
profondeur:
474 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
145 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux




