Assmann Electronic - Coffrets muraux combinés 10" et 19 10U horizontal (10"), 5U vertical (19"), gris - DN-1019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
largeur - 350 mm
profondeur - 350 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier mural 10"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032462811
Réf. Sonepar
00233246281
Réf. Fournisseur
DN-1019
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
10
largeur:
350 mm
profondeur:
350 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
254 mm (10 pouces)
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
550 mm
avec porte frontale:
Non
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre


