Assmann Electronic - Connecteur CAT6A pour installation sur site non blindé AWG 27/7 à 22/1 - DN-93633

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fiches - assemblage sur place

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032435617

Réf. Sonepar

00233243561

Réf. Fournisseur

DN-93633

Marque

Assmann Electronic

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

plage AWG:

22...27

Connecteur RJ45 pour montage sur site, CAT 6A