fin de vie

Assmann Electronic - Connecteur de terrain Cat.8.I, blindé Sans outil - DN-93835

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Connecteur de terrain Cat.8.I, blindé Sans outil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032459743

Réf. Sonepar

00233245974

Réf. Fournisseur

DN-93835

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Oui

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

Connecteur de terrain Cat.8.I, blindé Sans outil