Assmann Electronic - Connecteur de terrain CAT6A, STP, rabat anti-poussière, protection anti-pliage - DN-93631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fiches - assemblage sur place
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032392231
Réf. Sonepar
00233239223
Réf. Fournisseur
DN-93631
Marque
Assmann Electronic
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
22...24





