Assmann Electronic - Console TFT 17" (43,2cm), 16 ports KVM & Touchpad, clavier US, noir - DS-72210-3US

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées - 16
nombre de sorties - 3
alimentation séparée - Oui
entrée de connexion - D-Sub 15 pôles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consoles KVM 19"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032449539
Réf. Sonepar
00233244953
Réf. Fournisseur
DS-72210-3US
Marque
Assmann Electronic
modèle:
moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées:
16
nombre de sorties:
3
alimentation séparée:
Oui
entrée de connexion:
D-Sub 15 pôles






