Assmann Electronic - Console TFT 17" (43,2cm), KVM 16 ports CAT 5 & Touchpad, clavier IT, noir - DS-72210-5IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées - 16
nombre de sorties - 3
alimentation séparée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consoles KVM 19"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032449720
Réf. Sonepar
00233244972
Réf. Fournisseur
DS-72210-5IT
Marque
Assmann Electronic
modèle:
moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées:
16
nombre de sorties:
3
alimentation séparée:
Oui
Flexibilité maximale lors de l?administration de la ferme de serveurs






