Assmann Electronic - Console TFT 17" (43,2cm), KVM 8 ports CAT 5 & Touchpad, clavier US, noir - DS-72210-4US

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées - 8
nombre de sorties - 3
alimentation séparée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Consoles KVM 19"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032449614
Réf. Sonepar
00233244961
Réf. Fournisseur
DS-72210-4US
Marque
Assmann Electronic
modèle:
moniteur/clavier commutateur T
nombre d'entrées:
8
nombre de sorties:
3
alimentation séparée:
Oui






