Assmann Electronic - Convertisseur média Fast Ethernet, multimode SC mâle, 1310nm, jusqu'à 2km - DN-82020-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseur médias
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032293095
Réf. Sonepar
00233001471
Réf. Fournisseur
DN-82020-1
Marque
Assmann Electronic
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
70
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC (SX):
0
nombre de ports GBIC (LX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation DC:
5...240 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
appareil individuel
hauteur:
26 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
70 mm







