Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Convertisseur média Gigabit Ethernet, multimode SC mâle, 850nm, jusqu'à 0.5km - DN-82120-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032293125

Réf. Sonepar

00233001490

Réf. Fournisseur

DN-82120-1

Marque

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

1

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

1

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

5...5 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

géré:

Non

type de construction:

appareil individuel

hauteur:

26 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques.