Assmann Electronic - Coupleur FO Dx LC MM-OM4, pour panneau Keystone violet, cadre Keystone inclus - DN-96019-1-K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Keystone Couplers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032489825
Réf. Sonepar
00233248982
Réf. Fournisseur
DN-96019-1-K
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
violet
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui