Assmann Electronic - Couvercle aveugle 1U Snap-In en ABS noire - DN-97651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 483 mm
hauteur - 48 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016032365037
Réf. Sonepar
00233236503
Réf. Fournisseur
DN-97651
Marque
Assmann Electronic
largeur:
483 mm
hauteur:
48 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
plastique
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
finition de la surface:
non traité










