Assmann Electronic - Double écran ressort à gaz et fixation par serrage, 17-32", 2x 9 kg (max.), noir - DA-90395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - moniteur
mode de pose - sol
largeur - 1048 mm
hauteur - 690 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports écran - bride de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032465126
Réf. Sonepar
00233246512
Réf. Fournisseur
DA-90395
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
sol
largeur:
1048 mm
hauteur:
690 mm
couleur:
noir
Le support bureau vous offre la possibilité d'orienter des écrans de 15 à 32 pouces. Il est possible de faire pivoter l'écran et de le tourner. Le ressort à gaz intégré facilite le réglage de la hauteur. Fonction Quick-Release.






