Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Double support de ressort à gaz 15-27", argenté, 8 kg, max VESA 100x100 - DA-90353

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -90...85 °

  • charge maximum supportée - 16 kg

  • hauteur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports écran - bride de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032385370

Réf. Sonepar

00233004052

Réf. Fournisseur

DA-90353

Marque

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-90...85 °

charge maximum supportée:

16 kg

hauteur:

660 mm

couleur:

argent

Bénéficiez de l?utilisation de deux écrans de 15" à 32". Vous pouvez faire pivoter, incliner ou tourner l?écran. Le ressort pneumatique intégré facilite le réglage en hauteur. Le système de fixation par serrage assure un montage facile.