Assmann Electronic - Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 390W PoE budget - DN-95343

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Commutateurs réseaux 19"

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032451242

Réf. Sonepar

00233245124

Réf. Fournisseur

DN-95343

Marque

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

370 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

24

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

2

couche 2:

Non

couche 3:

Non

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

207 mm

Power over Ethernet (PoE) intégré pour petits et moyens réseaux