Assmann Electronic - Fixation murale 32" support flexible à ressort à gaz, 8 kg max, VESA 100x100 - DA-90351

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -90...85 °

  • charge maximum supportée - 8 kg

  • hauteur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Supports écran - bride de serrage

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032383147

Réf. Sonepar

00233004050

Réf. Fournisseur

DA-90351

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

adapté à:

moniteur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-90...85 °

charge maximum supportée:

8 kg

hauteur:

660 mm

couleur:

argent

Le support de moniteur vous offre la possibilité de positionner et d?orienter des moniteurs de 15" à 32". Le ressort intégré facilite le réglage en hauteur. Le système de fixation par serrage assure un montage rapide et facile.