Assmann Electronic - Glissière en L pour armoires de 600-800mm prof. réglable prof. 350-600mm x2 - DN-19 GS-NW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032366454
Réf. Sonepar
00233004199
Réf. Fournisseur
DN-19 GS-NW
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle:
rail coulissant
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
autre
largeur:
52 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0