Assmann Electronic - Injecteur industriel Gigabit PoE+ 802.3 af/at puissance sortie 60W, rail DIN - DN-651112

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 60 W

  • nombre de ports PoE - 2

  • mode de pose - indépendant

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032445845

Réf. Sonepar

00233244584

Réf. Fournisseur

DN-651112

Marque

Assmann Electronic

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

60 W

nombre de ports PoE:

2

mode de pose:

indépendant

type de tension:

DC

tension d'entrée:

230...230 V

largeur:

103 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

78 mm

Puissance de sortie maximale de 60 W

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux