Assmann Electronic - Injecteur PoE+ Gigabit Ethernet 24 ports, 10G PoE - DN-95117

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 370 W

  • nombre de ports PoE - 24

  • mode de pose - indépendant

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032430384

Réf. Sonepar

00233243038

Réf. Fournisseur

DN-95117

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

370 W

nombre de ports PoE:

24

mode de pose:

indépendant

type de tension:

AC

tension d'entrée:

230...230 V

largeur:

345 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

440 mm

Réduction du nombre de câbles pour appareils compatibles PoE