Assmann Electronic - Injecteur PoE+ Gigabit Ethernet, 802.3at Pins de puissance:4/5(+),7/8(-), 30W - DN-95103-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Gigabit Ethernet
puissance max. PoE - 30 W
nombre de ports PoE - 1
courant de sortie - 55 mA
mode de pose - indépendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Injecteurs PoE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032375951
Réf. Sonepar
00233237595
Réf. Fournisseur
DN-95103-2
Marque
Assmann Electronic
norme de transmission:
Gigabit Ethernet
puissance max. PoE:
30 W
nombre de ports PoE:
1
courant de sortie:
55 mA
mode de pose:
indépendant
norme PoE:
802.3 at (PoE+)
type de tension:
DC
tension d'entrée:
230...230 V
fréquence:
50...60 Hz
largeur:
63 mm
hauteur:
32.5 mm
profondeur:
140 mm







