Assmann Electronic - Injecteur PoE Ultra, 802.3at Pins puissance:4/5(+),7/8(-) et 3/6(+), 1/2(-), 60W - DN-95104

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 60 W

  • nombre de ports PoE - 1

  • courant de sortie - 55 mA

  • mode de pose - indépendant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032375944

Réf. Sonepar

00233237594

Réf. Fournisseur

DN-95104

Marque

Assmann Electronic

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

60 W

nombre de ports PoE:

1

courant de sortie:

55 mA

mode de pose:

indépendant

norme PoE:

autre

type de tension:

DC

tension d'entrée:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

largeur:

85 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

193 mm

Réduisez le nombre de câbles pour points d?accès sans fil, téléphone IP ou tout autre périphérique compatible avec PoE !