Assmann Electronic - Kit de câbles PoE passifs 1x câble répartiteur PD, 1x câble injecteur PSE, blanc - DN-95001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Fast Ethernet
puissance max. PoE - 30 W
nombre de ports PoE - 2
courant de sortie - 3 mA
mode de pose - indépendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Séparateur PoE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032260240
Réf. Sonepar
00233226024
Réf. Fournisseur
DN-95001
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
norme de transmission:
Fast Ethernet
puissance max. PoE:
30 W
nombre de ports PoE:
2
courant de sortie:
3 mA
mode de pose:
indépendant
norme PoE:
autre
type de tension:
DC
fréquence:
50...60 Hz
largeur:
21.5 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
19 mm