Assmann Electronic - Kit de raccords pour Unique & Dynamic Basic 4 pièces galavanisées, vis incluses - DN-19 BGL-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composants pour technique de disposition
matériau - acier
largeur - 144 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032332688
Réf. Sonepar
00233002490
Réf. Fournisseur
DN-19 BGL-1
Marque
Assmann Electronic
modèle:
composants pour technique de disposition
matériau:
acier
largeur:
144 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0





