Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Module HDMI 2.0 Keystone pour DN-93832, blanc pur (RAL 9003) - DN-93401

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Module HDMI 2.0 Keystone pour DN-93832, blanc pur (RAL 9003)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032445593

Réf. Sonepar

00233244559

Réf. Fournisseur

DN-93401

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.