Assmann Electronic - Module Keystone Cat.8.I, blindé, sans outil, capuchon anti-poussière - DN-93816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - LSA
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules Keystone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032466284
Réf. Sonepar
00233246628
Réf. Fournisseur
DN-93816
Marque
Assmann Electronic
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
LSA
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non




